Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches S338 S338 Kippschalter 125 V/AC 15 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709401-BP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     S338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
NKK Switches S338 S338 Kippschalter 125 V/AC 15 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Kipphebelschalter 125 V/AC Serie S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4.7 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Polzahl: 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 15 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
NKK Switches
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
S338
Einbau-Durchmesser:
12.5 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Frontplatten-Stärke:
4.7 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, 02050001258755, NKK Switches, S338, 354-3055
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 14,35*
€ 8,95*
ab € 9,81*
€ 14,36*
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 17,92*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 16,66*
€ 24,54*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 26,02*
€ 32,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.