Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 709426 DS-03 DIP-Schalter Polzahl 3 Standard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709426-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     709426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
TRU COMPONENTS 709426 DS-03 DIP-Schalter Polzahl (num) 3 Standard 1 St.

DIP-Schalter DS-Serie

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Standard · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Polzahl (num): 3 · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): ungeschaltet 25 mA/24 V/DC, geschaltet 100 mA/50 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Standard
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
DS-03
Ausführung (allgemein):
Standard
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
3
Schaltleistung (Details):
ungeschaltet 25 mA/24 V/DC|ツ| geschaltet 100 mA/50 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 709426, DS-03, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,06*
Lager 102
584
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,08*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.