Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 709488 DS-08 DIP-Schalter Polzahl 8 Standard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709488-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     709488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 8 pol
TRU COMPONENTS 709488 DS-08 DIP-Schalter Polzahl (num) 8 Standard 1 St.

DIP-Schalter DS-Serie

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Standard · Bauart (Widerstand/Kondensator): Standard · Polzahl (num): 8 · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltleistung (Details): ungeschaltet 25 mA/24 V/DC, geschaltet 100 mA/50 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Standard
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
DS-08
Ausführung (allgemein):
Standard
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
8
Schaltleistung (Details):
ungeschaltet 25 mA/24 V/DC|ツ| geschaltet 100 mA/50 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, TRU COMPONENTS, 709488, DS-08, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
1053
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.