Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 40/2x18 Ringkerntransformator 40 VA 1.11 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710336-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 40/2x18
EAN/GTIN:
     4016138640755
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RTE 40/2x18 Ringkerntransformator 40 VA 1.11 A

Ringkern-Sicherheits-/Trenntransformator



1.11 A
40 VA

Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausgangs-Strom: 1.11 A · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.56 kg · Isolierstoffklasse: B · Leistung: 40 VA · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Ø: 77 mm · Prüfspannung: 4000 V · Schutzklasse: II (vorbereitet) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · weitere Zulassungen, Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6

Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 77 mm x 34 mm
Produktabmessung, Ø:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
RTE 40/2x18
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1.11 A
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Leistung:
40 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
B
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6|ツ| DIN EN 61558-2-4; 2-6|ツ| VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
4000 V
Gewicht:
0.56 kg
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, block ringkerntransformatoren, ringkerntrafo, 04016138640755, Block, RTE 40/2x18, Ringtrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,44*
€ 53,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 54,01*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 82,09*
€ 104,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.