Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 24/18 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 24 VA 666 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710502-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 24/18
EAN/GTIN:
     4016138537192
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Block FL 24/18 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 18 V/AC 24 VA 666 mA

UI 39/17 Flachtransformator FL 24 VA

2 x 115 V
2 x 18 V/AC
666 mA
24 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 666 mA · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.45 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 24 VA · Prüfspannung: 5000 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Wirkungsgrad (Details): 77 %

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 18 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
FL 24/18
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
666 mA
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
24 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=E|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
77 %
RoHS-konform:
Ja
Prüfspannung:
5000 V
Gewicht:
0.45 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,71*
€ 25,60*
1
€ 6,90*
ab € 19,26*
€ 26,97*
1
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 26,99*
1
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 27,17*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.