Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8115-000.01 LED-Schnurdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 7 W Schaltleistung (max.) 110 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-713216-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8115-000.01
EAN/GTIN:
     4011644006019
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
interbär schnurdimmer
interBär 8115-000.01 LED-Schnurdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 7 W Schaltleistung (max.) 110 W 1 St.

LED-Schnur-Zwischendimmer

Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung, Anschlussmöglichkeit frei wählbar (als Zwischen- oder Enddimmer), ohne Sicherung, separater Ein- u. Ausschalter.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Transparent · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schaltleistung (max.): 110 W · Schaltleistung (min.): 7 W · Schaltspannung: 230 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 60 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
interBär
Farbe:
transparent
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
8115-000.01
Schaltleistung (min.):
7 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
110 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, 4011644006019, interBär, 8115-000.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,90*
€ 81,18*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 61,96*
€ 81,19*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 147,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.