Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1404419 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-715524-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404419
EAN/GTIN:
     4046356694513
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Phoenix Contact 1404419 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 12 1 St.

SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M - Steckverbinder

Steckverbinder, 12-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Nennspannung: 30 V/AC,30 V/DC · Nennstrom: 1.50 A · Polzahl: 12 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
12
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1404419
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M
Nennstrom:
1.50 A
Nennspannung:
30 V/AC
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,22*
€ 24,06*
€ 5,46*
ab € 18,32*
€ 24,15*
€ 4,00*
ab € 19,65*
€ 26,27*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 26,27*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 33,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.