Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Einbaubuchse-SMD 2.0 Buchse, Einbau horizontal A-USB B/SMT A-USB B/SMT ASSMANN WSW Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716270-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-USB B/SMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
USB-Einbaubuchse-SMD 2.0 Buchse, Einbau horizontal A-USB B/SMT A-USB B/SMT ASSMANN WSW Inhalt: 1 St.

USB-Einbaubuchse-SMD 2.0

USB B-Buchse zur Printmontage. SMD-Version.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Stecker-Norm: USB 2.0 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Typ: USB-B

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
USB 2.0
Marke:
ASSMANN WSW
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Herst.-Teilenr.:
A-USB B/SMT
Typ (Hersteller-Typ):
A-USB B/SMT
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Typ:
USB-B
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 02050000228469, 2050000228469, ASSMANN WSW, A-USB B/SMT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,40*
Lager 102
94
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 3,99*
6 Tage
94
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,43*
€ 31,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
A-USBPB-HOOD-N
ab € 2,60*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.