Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Escha 8046807 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716486-BP
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8046807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Escha 8046807 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 8 1 St.

Sensor-/Aktor-Kabel "AUTOMATION LINE", geschirmt

Kabelqualität S370
Flexible, PVC-, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit PUR-Außenmantel und einer Adernisolation aus Polypropylen. Die Leitung ist ölbeständig und flammwidrig gemäß VDE 0472 sowie chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Die Temperaturbelastbarkeit reicht von -40 bis + 90°C. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10 x Ø möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Zulassungen nach UL und CSA wurden erteilt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67/IP69K · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: geschirmt,Halogenfrei,flammwidrig,ozonbeständig,säure- und laugenbeständig,seewasserbeständig,UV beständig,torsionsfähig,silikonfrei,ölbeständig · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Escha
Schutzart:
IP67/IP69K
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
geschirmt | Halogenfrei | flammwidrig | ozonbeständig | säure- und laugenbeständig | seewasserbeständig | UV beständig | torsionsfähig
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
8046807
Typ (Hersteller-Typ):
AL-WASS8-2/S370
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001552921, Escha, 8046807, AL-WASS8-2/S370
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 33,93*
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 35,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.