Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Escha 8052490 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717761-BP
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8052490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
sensorsteckverbinder
M8 Sensor-/Aktor-Kabel "Automation Line"

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herst.-Teilenr.: 8052490 · Inhalt: 1 St. · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei,flammwidrig,ozonbeständig,säure- und laugenbeständig,seewasserbeständig,UV beständig,torsionsfähig,silikonfrei,ölbeständig,mit LED · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): AL-KP3-2/P00 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Escha
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | flammwidrig | ozonbeständig | säure- und laugenbeständig | seewasserbeständig | UV beständig | torsionsfähig | silikonfrei
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
8052490
Typ (Hersteller-Typ):
AL-KP3-2/P00
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Escha, 8052490, AL-KP3-2/P00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 10,25*
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 10,52*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.