Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00180321 Skalenlampe 3.50 V 0.70 W Sockel E5.5 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-720183-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00180321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Signallampe
Leuchtmittel E5
Barthelme 00180321 Skalenlampe 3.50 V 0.70 W Sockel E5.5 Klar 1 St.

Skalenlampe E5.5

Klar
3.50 V

Kleinstausführung für Modellbau, Klein-Signalleuchten usw.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 0.70 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 3.50 V · Nennstrom: 200 mA · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sockel: E5.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
00180321
Nennstrom:
200 mA
Nennspannung:
3.50 V
Leistung:
0.70 W
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
E5.5
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Produkt-Art:
Skalenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, barthelme signallampe, signallampe, Barthelme, 00180321, lämpchen, birnchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
61
3
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,72*
3
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.