Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco 726940 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726940-BP
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     726940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Sedeco 726940 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Klar 1 St.

Miniatur-Signalleuchte


Leuchtfarben Klar

Universal-Ausführung mit fest eingebauter Glühlampe. Kleinste Abmessungen für den individuellen Einsatz.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Drähte · Bauform (Blende): Rund · Blenden-Ø: 8.5 mm · Einbau-Durchmesser: 7 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Transparent · Leuchtfarben: Klar · Montageart (Signalleuchten): Bohrloch mit Mutter · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 8.5 mm · Spannung (max.): 230 V · Spannung (min.): 230 V · Weitere technische Daten: Material: Polycarbonat · Gehäuse aus hochwertigem, farbigem Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.5 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sedeco
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
transparent
Anschluss:
Drähte
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (Signalleuchten):
Bohrloch mit Mutter
Typ (Hersteller-Typ):
726940
Einbau-Durchmesser:
7 mm
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Blenden-Ø:
8.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 02050000231803, Sedeco, 726940, lämpchen, birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,09*
Lager 102
1703
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,11*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,57*
€ 15,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.