Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 470208.00050 Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Blau 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730008-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     470208.00050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,75mm²
Vogt Verbindungstechnik 470208.00050 Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Blau 50 St.

Aderendhülsen in Bandform mit Kunststoffkragen


14 mm
Blau

4702/8/50 Cu sn 0.75 x 8

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Herstellerfarbe: Blau · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: FR · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.75 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: Bandware · Temperaturbereich (Details): bis +105 °C

Lieferumfang:
1 Band = 50 Aderendhülsen

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Länder-Farbcode:
FR
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.75 mm²
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Querschnitt x Länge:
0.75 mm² x 8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
blau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Bandware
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
470208.00050
Typ (Hersteller-Typ):
470208.00050
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
bis +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 470208.00050, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,87*
Lager 102
73
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
7 Tage
73
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.