Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932 143-106-1 Netz-Steckverbinder STAS Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 + PE 16 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730033-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 143-106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Hirschmann 932 143-106-1 Netz-Steckverbinder STAS Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 + PE 16 A Grau 1 St.

Steckverbinder für Netzspannung ST-Serie

Für Netzspannung und Steuerleitungsanschlüsse im Maschinen- und Gerätebau. Aus schlagfestem, unzerbrechlichen Polyamid. Nach VDE-Richtlinien. Anwendung: Netzspannungseinspeisung. Spannungsversorgung mit erhöhten Anforderungen, z. B. Elektromedizin, Messgeräte usw.

Ausstattung:
Nach VDE-Richtlinien.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Schutzart: IP54 · Serie (Netzsteckverbinder): STAS · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP54
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Netzsteckverbinder):
STAS
Herst.-Teilenr.:
932 143-106-1
Typ (Hersteller-Typ):
STAS 3 N
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000233203, Hirschmann, 932 143-106-1, STAS 3 N, 103-0967
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 8,51*
Lager 102
620
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 8,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,92*
€ 18,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
932 140-106-1
ab € 5,03*
Sonstiges
Hirschmann
932 142-106-1
ab € 2,79*
Sonstiges
Hirschmann
932 187-015-1
ab € 11,81*
Sonstiges
Hirschmann
732 045-001-1
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.