Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3706 Parallelverbinder 35 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730131-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Vogt Verbindungstechnik 3706 Parallelverbinder 35 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Lötfreier Parallelverbinder ohne Isolation

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 2 · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 9 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Maßangaben: ØD1 x L x S 9 x 12 x 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Querschnitt (max.): 35 mm² · Temperaturbereich (Details): bis +125 °C · Wandstärke (Details): 1.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
ØD1 x L x S 9 x 12 x 1.6 mm
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Maßangaben:
ØD1 x L x S 9 x 12 x 1.6 mm
Querschnitt-Bereich:
35 mm² (max)
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Innen-Durchmesser:
9 mm
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3706
Typ (Hersteller-Typ):
3706
Material (Details):
E-Cu sn
AWG max.:
2
Querschnitt (max.):
35 mm²
Wandstärke (Details):
1.6 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Temperaturbereich (Details):
bis +125 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3706, Quetschverbinder, Crimpverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,53*
Lager 102
217
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.