Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 193303 Abdeckkappe Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730281-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     193303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000570490
Adels-Contact
193303
Kabelabzweiger
Adels-Contact 193303 Abdeckkappe Weiß 1 St.

Abdeckkappe für Lüsterklemme

Die Abdeckkappe dient zur berührungssicheren Abdeckung der Lüsterklemme. An der Netzanschlussseite ist die Abdeckkappe breiter als die Klemme, wodurch ein möglicher Parallelanschluss mit abgedeckt wird.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Polyamid 6.6 · Passend für Steckverbinder: Adels-Contact Serie 1000 · Polzahl (num): 3 · Temperaturbereich (Details): +100 °C, kurzfristig +160 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Lüsterklemme Typ 1000
Marke:
Adels-Contact
Passend für Steckverbinder:
Adels-Contact Serie 1000
Herst.-Teilenr.:
193303
Typ (Hersteller-Typ):
193303
Material (Details):
Polyamid 6.6
Polzahl:
3
Pole:
3
Temperaturbereich (Details):
+100 °C|ツ| kurzfristig +160 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,57*
Lager 102
75
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,59*
6 Tage
75
25
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
125203
ab € 0,48*
Sonstiges
Adels Contact
125303
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.