Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adels-Contact 193803 Abdeckkappe Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730347-BP
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     193803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000570537
Adels-Contact
193803
Kabelabzweiger
Adels-Contact 193803 Abdeckkappe Weiß 1 St.

Abdeckkappe für Sicherungsklemme

Die Abdeckkappe dient zur berührungssicheren Abdeckung der Sicherungsklemmen 503 SI.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Polyamid 6.6 · Passend für Steckverbinder: Adels-Contact Serie 503 SI · Polzahl (num): 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Sicherungsklemme 503 SI
Marke:
Adels-Contact
Passend für Steckverbinder:
Adels-Contact Serie 503 SI
Herst.-Teilenr.:
193803
Typ (Hersteller-Typ):
193803
Material (Details):
Polyamid 6.6
Polzahl:
3
Pole:
3
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,74*
Lager 102
208
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,76*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adels Contact
19938
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.