Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1103053 Cinch-Adapter Cinch-Buchse - Cinch-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-730710-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1103053
EAN/GTIN:
     4011376704290
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
BKL Electronic 1103053 Cinch-Adapter Cinch-Buchse - Cinch-Buchse 1 St.

Cinch-Einbauadapter, vergoldet

Cinch-Adapter
Cinch-Buchse-Cinch-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Herstellerfarbe: Gelb · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Buchse
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
1103053
Typ (Hersteller-Typ):
1103053
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Cinch-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, 02050000569579, 04011376704290, 4011376704290, BKL Electronic, 1103053
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 3,93*
Lager 102
53
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 3,94*
8 Tage
53
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,83*
€ 26,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.