| |
|
| Artikel-Nr.: 102-730730-BP Herst.-Nr.: 1103054 EAN/GTIN: 4011376704320 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 1103054 Cinch-Adapter Cinch-Buchse - Cinch-Buchse 1 St.
Cinch-Einbauadapter, vergoldet
Cinch-Adapter Cinch-Buchse-Cinch-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Herstellerfarbe: Weiß · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Buchse | Marke: | BKL Electronic | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 1103054 | Typ (Hersteller-Typ): | 1103054 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| Einbau | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Cinch-Adapter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,38* | € 5,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,00* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|