Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)950 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 50950030021F 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731599-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50950030021F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
PTR Hartmann Buchsengehäuse-Kabel AK(Z)950 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5.08 mm 50950030021F 1 St.

Steckbare Schraubklemme AK(Z)950

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 6.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 17.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.24 mm · Produktabmessung, Länge: 15.00 mm · Querschnitt (max.): 4.00 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): AK(Z)950 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Liftsystem · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Passendes Gegenstück: STL(Z)950

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.00 x 17.30 x 15.24 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.24 mm
Produktabmessung, Länge:
15.00 mm
Produktabmessung, Breite:
17.30 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Liftsystem
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
AK(Z)950
Herst.-Teilenr.:
50950030021F
Typ (Hersteller-Typ):
AKZ950/3-5.08
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
4.00 mm²
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 50950030021F, AKZ950/3-5.08
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
667
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,62*
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950035021F
ab € 0,24*
Sonstiges
PTR HARTMANN
50950035121F
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.