Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 893-1002 Netz-Steckverbinder WINSTA KNX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 3 A Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-731679-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder
WAGO 893-1002 Netz-Steckverbinder WINSTA KNX Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 2 3 A Grün 1 St.

WINSTA® KNX Steckverbinder

· Installationssteckverbinder sind nur für das Verbinden und Trennen ohne Last vorgesehen.
· Es besteht keine gefahrbringende Verwechselbarkeit mit Systemen gemäß IEC 60309, IEC 60320,
IEC 60906 und mit nationalen Stecker- und Steckdosensystemen.
· Durch die Übereinstimmung mit den Normen wird keine gefahrvermeidende Unverwechselbarkeit
mit Installationssteckverbindersystemen verschiedener Hersteller gewährleistet.
· Installationssteckverbindersysteme sind kein Ersatz für Stecker- / Steckdosensysteme für den Hausgebrauch
· WINSTA®KNX-Steckverbinder sind nicht zur Installation in leicht zugänglichen Bereichen geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herstellerfarbe: Grün · Kabel-Ø (max.): 7 mm · Kabel-Ø (min.): 5 mm · Kodierung (Details): E · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 2 · Serie (Netzsteckverbinder): WINSTA KNX · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Grün
Kabel-Ø-Bereich:
5 - 7 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
WAGO
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Serie (Netzsteckverbinder):
WINSTA KNX
Herst.-Teilenr.:
893-1002
Typ (Hersteller-Typ):
893-1002
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
50 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Kodierung (Details):
E
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,727*
€ 5,267*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 5,39*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 5,40*
50
Frei Haus
ab € 4,894*
€ 5,474*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.