Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 50350070005E Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl 7 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732048-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50350070005E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
50350070005E
AK350/7-5.0-V
Printklemmen
PTR Hartmann 50350070005E Schraubklemmblock 1.50 mm² Polzahl (num) 7 Grün 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 22 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Abisolierlänge (min.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Gehäusematerial: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 15 A · Polzahl (num): 7 · Polzahl je Reihe: 7 · Printklemmen-Besonderheiten: Anreihbar,mit Liftsystem · Produktabmessung, Breite: 35.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.00 mm · Produktabmessung, Länge: 9.00 mm · Rastermaß: 5 mm · Serie (Printklemmen): AK(Z)350 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 2.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
17.00 mm
Produktabmessung, Länge:
9.00 mm
Produktabmessung, Breite:
35.60 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
PTR Hartmann
Gehäusematerial:
Polyamid 6.6
Printklemmen-Besonderheiten:
Anreihbar | mit Liftsystem
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AK(Z)350
Herst.-Teilenr.:
50350070005E
Typ (Hersteller-Typ):
AK350/7-5.0-V
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
22
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
2.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl:
7
Polzahl je Reihe:
7
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Abisolierlänge (min.):
6 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
169
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,33*
5
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.