Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
binder 09-3442-00-05 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 5 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-732318-BP
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09-3442-00-05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
binder 09-3442-00-05 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 5 1 St.
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12, Schraubverschluss,gerade
Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: PG9 · Kabelfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuSn6 · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M16 Vorderwandmontage · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Polzahl:
5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
PG9
Herst.-Teilenr.:
09-3442-00-05
Typ (Hersteller-Typ):
09-3442-00-05
Material (Details):
PUR
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
125 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuSn6
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Steckverbinder (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
AS-i Leitung
,
AS-i-Buskabel
,
ASI-Buskabel
,
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschsteckdose
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
binder flanschdose 5pol
,
as-i kabel
,
anschlussleitung 5x2,5
,
binder
,
09-3442-00-05
,
706-7413
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,97*
€ 10,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,25*
€ 10,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,22*
€ 11,56*
Lager 102
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 99 0437 14 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,32*
Zubehör
binder 08-2677-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2677-000-000
ab € 1,56*
Zubehör
Binder 713 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99-0437-52-05
ab € 6,78*
Zubehör
binder 99-1437-814-05 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.
Binder
99-1437-814-05
ab € 9,54*
Zubehör
binder Leiteranschlussmutter Sensorsteckverbinder für die Frontplattenmontage
Binder
16-0402-001
ab € 0,31*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,52*
Zubehör
Binder Verbinderdichtung Schirmblech, L. 32mm
Binder
04-0734-124
ab € 0,91*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen