Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-4218-70-07 Rundstecker Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732644-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4218-70-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
binder 99-4218-70-07 Rundstecker Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.

Standard-Rundsteckverbinder Serie 693

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· VDE-, SEV-, UL-Zulassung

Technische Daten:
AWG: 22 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 6 mm · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: VDE, SEV, UL · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 693 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Kabel-Ø-Bereich:
6 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
693
Herst.-Teilenr.:
99-4218-70-07
Typ (Hersteller-Typ):
99-4218-70-07
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| SEV|ツ| UL
AWG:
22 - 16
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Schrauben
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,45*
€ 5,00*
ab € 10,11*
€ 14,47*
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 15,76*
€ 3,90*
ab € 11,49*
€ 16,44*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2300 000 000
ab € 2,67*
Zubehör
Binder
09-4219-00-07
ab € 5,77*
Zubehör
Binder
09-4219-150-07
ab € 8,89*
Zubehör
Binder
09-4227-00-07
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
09-4203-00-07
ab € 2,32*
Zubehör
Binder
99-4217-110-07
ab € 8,36*
Zubehör
Binder
99-4201-110-07
ab € 4,95*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.