| |
|
| Artikel-Nr.: 102-732653-BP Herst.-Nr.: SCDX9 EAN/GTIN: 7613187004612 |
| |
|
| | |
| Neutrik SCDX9 Dichtklappe Weiß 1 St.
XLR-Dichtklappe SCDX
Dichtklappe Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschbuchse
Mit der SCDX Dichtklappe werden D-Form Einbaubuchsen gegen Wasser, Staub und Schmutz gemäss IP42 abgedichtet.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Dichtklappe für alle D-Form Einbaubuchsen · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschbuchse · Typ: SCDX9
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Neutrik | Farbe: | weiß | Passend für Steckverbinder: | Neutrik XLR-Flanschbuchse | Herst.-Teilenr.: | SCDX9 | Typ (Hersteller-Typ): | SCDX9 | Ausführung (allgemein): | Dichtklappe für alle D-Form Einbaubuchsen | Typ: | SCDX9 | Produkt-Art: | Dichtklappe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,14* | € 1,88* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,20* | € 2,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,48* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|