Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0332 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732904-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0332 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.

DIN-Kabelstecker, geschirmt

IP 68
360 ° geschirmt

Lumberg-Produkte sorgen in den unterschiedlichsten Geräten des täglichen Lebens für sichere elektrische Verbindungen. Diese Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss sorgen für sichere Verbindung trotz einfacher Montage. Geeignet für Signal- und Lastströme bis 5 A. Steckkompatibel nach IEC 60130-9.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 0.75 mm² · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Gehäuse: CuZn · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 5 A · Polbild: IEC 60130-9 · Polzahl (num): 8 · Schutzart: IP68 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Schutzart:
IP68
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0332 08-1
Typ (Hersteller-Typ):
0332 08-1
Material (Details):
Gehäuse: CuZn
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl:
8
Polbild:
IEC 60130-9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
0.75 mm²
Kabel-Durchmesser (Details):
4 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, 0332 08-1, 698-9265, Audio-DIN-Stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 13,71*
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 13,76*
50
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 14,87*
Lager 102
101
1
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,58*
1
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,75*
Zubehör
Lumberg
0362 08-1
ab € 3,47*
Zubehör
Lumberg
036297 08-1
ab € 4,06*
Zubehör
Lumberg
0363 08-1
ab € 3,50*
Zubehör
Lumberg
0304-1 08-1
ab € 5,06*
Zubehör
Lumberg
0304-2 08-1
€ 648,00*
Zubehör
Lumberg
0305-1 08-1
ab € 5,01*
Zubehör
Lumberg
036000 08-1
ab € 8,06*
Zubehör
Lumberg
032200 08-1
ab € 8,10*
Zubehör
Lumberg
0308 08
ab € 6,19*
Zubehör
Lumberg
0308 08-1
ab € 5,89*
Zubehör
Lumberg
0304 08-1
ab € 4,79*
Zubehör
Lumberg
0307 08-1
ab € 5,47*
Zubehör
Lumberg
0321 08-1
ab € 7,86*
Zubehör
Lumberg
0322 08-1
ab € 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.