Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg MP-371/S6 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 6 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733222-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MP-371/S6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Lumberg MP-371/S6 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 6 Schwarz 1 St.

Miniatur-Rundsteckverbinder

Mit Knickschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 6 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
MP-371/S6
Typ (Hersteller-Typ):
MP-371/S6
Polzahl:
6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, din-stecker 6-polig lumberg, rundsteckverbinder sonstige, hosiden stecker 6 pol, 02050000438196, Lumberg, MP-371/S6, Audio-DIN-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,22*
2 Tage
5286
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,3461*
€ 3,2581*
Lager 102
435
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,94*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
TM-0508 A/6
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg
MJ-372/6
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.