Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
binder 79-3434-33-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 4 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-733937-BP
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
79-3434-33-04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-3434-33-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gewinkelt 2.00 m Polzahl: 4 1 St.
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung M12, Schraubverschluss, gewinkelt
Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.34 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: CuSn6 · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
79-3434-33-04
Typ (Hersteller-Typ):
79-3434-33-04
Material (Details):
PUR
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0.34 mm²
Kontaktmaterial:
CuSn6
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Steckverbinder (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12 4pol
,
as-i kabel
,
as-i leitung 2m
,
binder
,
79-3434-33-04
,
291-5910
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,91*
€ 10,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 12,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 14,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,45*
€ 14,04*
Lager 102
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 21,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
binder 01-0769-001 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Befestigungsmutter Polzahl: 4 1 St.
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
binder 08-2441-000-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
binder 08-2769-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
binder 09-0431-81-04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, gerade Polzahl: 4 1 St.
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,39*
Zubehör
Binder 713 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,18*
Zubehör
binder 768 12 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99 3378 0 004
ab € 11,27*
Zubehör
binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
Zubehör
Werkzeug: zur Montage/Demontage; Steckverbinder M12; 13mm
Binder
07 0086 000
ab € 195,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen