Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.3 mm 2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733980-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     733980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Conrad Components Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.3 mm 2 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage


6.3 mm
2 mm

Printbuchse mit Schaltkontakt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Innen-Durchmesser: 6.3 mm · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 3 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Conrad Components
Innen-Durchmesser:
6.3 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
733980
Typ (Hersteller-Typ):
733980
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
34 V
Stift-Ø:
2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Bauform (Details):
Löt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 733980, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.