Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MXHD XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733991-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MXHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Neutrik NC5MXHD XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Silber 1 St.

XLR-Kabelstecker Serie X-HD

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die Kabelstecker der X-HD Serie für den Außeneinsatz sind sehr strapazierfähig und spritzwasserdicht nach IP65 im gesteckten Zustand. Vergoldete Kontakte sind Standard. Das Edelstahlgehäuse hat eine Gummidichtung, die Spannzangen-Kabelzugentlastung sorgt für einen sicheren Halt bei jedem Kabel und der Knickschutz mit Gummiabschluss schützt das Kabel am Steckerende.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 50 V/AC · Nennstrom: 7.5 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP65 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Typ: NC5MXHD · Verschlussart: Keine · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Neutrik
Schutzart:
IP65
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Keine
Herst.-Teilenr.:
NC5MXHD
Typ (Hersteller-Typ):
NC5MXHD
Nennstrom:
7.5 A
Nennspannung:
50 V/AC
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Typ:
NC5MXHD
AWG:
18
Kabelanschluss-Ø:
3.5 - 8:0 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050000760198, Neutrik, NC5MXHD, Mini XLR stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 25,13*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 25,15*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 15,56*
€ 29,28*
€ 3,50*
ab € 31,28*
€ 42,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5FX-HD
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.