Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik MFD Montagerahmen Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734044-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     MFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
XLR-Montagerahmen

Montagerahmen
Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschstecker,Neutrik XLR-Flanschbuchse

Der Montagerahmen mit M3 Gewinde ermöglicht eine effiziente und vereinfachte Montage mit M3 Schrauben von allen D-Form Einbausteckverbindern.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Montagerahmen · Farbe: Silber · Herst.-Teilenr.: MFD · Inhalt: 1 St. · Passend für Steckverbinder: Neutrik XLR-Flanschstecker,Neutrik XLR-Flanschbuchse · Produkt-Art: Montagerahmen · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · Typ: MFD · Typ (Hersteller-Typ): MFD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
32.5 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Neutrik
Farbe:
grau
Passend für Steckverbinder:
Neutrik XLR-Flanschstecker | Neutrik XLR-Flanschbuchse
Herst.-Teilenr.:
MFD
Typ (Hersteller-Typ):
MFD
Ausführung (allgemein):
Montagerahmen
Typ:
MFD
Produkt-Art:
Montagerahmen
Weitere Suchbegriffe: Neutrik, MFD, 771-0473
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,55*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 102
501
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
NC3MDL1BAG
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.