Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072309 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-734055-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072309
EAN/GTIN:
     4011376705341
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
BKL Electronic 072309 Laborbuchse Buchse, Einbau vertikal Stift-Ø: 4 mm Grün 1 St.

Buchse vollisoliert

4 mm

Mit farbiger Isolierkappe. Ring und Lötanschluss. Ideal zum Einbau in Wandstärken bis max. 3 mm. Einschl. Mutter mit Scheibe M6.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
072309
Typ (Hersteller-Typ):
072309
Nennstrom:
16 A
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschluss (Details):
-
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen grün, laborsteckverbinder, bananenbuchse ø4mm, 4011376705341, BKL Electronic, 072309
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,99*
Lager 102
640
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,09*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 23,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,10758*
Sonstiges
BKL Electronic
072152-P
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.