| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-734355-BP Herst.-Nr.: 99-3441-202-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Binder 99-3441-202-05 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, Einbau Polzahl: 5 1 St.
Sensor-/Aktor-Steckverbinder M12, Schraubverschluss,gewinkelt
Auf Grund der konstanten Federklemmung weitestgehend unempfindlich gegen Vibrationen. Die kurze Montagedauer, sowie der gleichbleibende Druck vom Leiter auf den Kontakt gehören zu den Stärken des Steckverbinders. Robuste Qualität von Binder®.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12 · Kontaktmaterial: CuZn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M12 Hinterwandmontage · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP68 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | binder | Schutzart: | IP68 | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | M12-Stecker|ツ| Einbau | Anschlussseite B (Sensor Aktor): | konfektionierbar | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Verschlussart: | Schraub | Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: | M12 Hinterwandmontage | Polzahl: | 5 | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M12 | Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: | M12 | Herst.-Teilenr.: | 99-3441-202-05 | Typ (Hersteller-Typ): | 99-3441-202-05 | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 60 V | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.25 mm² | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| Einbau | Kontaktmaterial: | CuZn | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,64* | € 11,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,32* | € 15,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,99* | € 18,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,12* | € 28,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|