| |
|
| Artikel-Nr.: 102-735630-BP Herst.-Nr.: 887-001/2011-1300 EAN/GTIN: 4050821430063 |
| |
|
| | |
| WAGO 887-001/2011-1300 Verbindungsklemmen-Sortiment flexibel: 1.5-4 mm² starr: 1.5-4 mm² 125 Teile
Installationsbox Home 2
125tlg.
Diese Box enthält 125 Teile in 9 verschiedenen Ausführungen der WAGO Verbindungs- und Leuchtenklemmen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Herst.-Teilenr.: 887-001/2011-1300 · Inhalt: 125 Teile · Produkt-Art: Verbindungsklemmen-Sortiment · Serie (Verbindungsklemmen): 222,2273,224 · Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Betätigungshebel,mit Prüföffnung · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 4 mm² · min. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · min. Querschnitt starr: 1.5 mm²
Lieferumfang: 10 x (2 x 4 mm² grau/Best.-Nr.: 52 24 00),10 x (3 x 4 mm² grau/Best.-Nr.: 52 23 74),5 x (5 x 4 mm² grau/Best.-Nr.: 52 24 75),20 x (2 x 2,5 mm² transparent/weiß/Best.-Nr.: 54 13 07),20 x (4 x 2,5 mm² transparent/rot/Best.-Nr.: 54 15 54),15 x (8 x 2,5 mm² transparent/licht-grau/Best.-Nr.: 54 15 90),20 x (3 x 1,5 mm² transparent/orange/Best.-Nr.: 54 13 29),20 x (5 x 2,5 mm² transparent/gelb/Best.-Nr.: 54 15 73),10 x (2 x 2,5 mm² weiß/Best.-Nr.:62 51 40).
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 125 Teile | Marke: | WAGO | Verbindungsklemmen-Besonderheiten: | mit Betätigungshebel | mit Prüföffnung | Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder | Serie (Verbindungsklemmen): | 222 | 2273 | 224 | Herst.-Teilenr.: | 887-001/2011-1300 | max. Querschnitt flexibel: | 4 mm² | min. Querschnitt flexibel: | 1.5 mm² | max. Querschnitt starr: | 4 mm² | min. Querschnitt starr: | 1.5 mm² | Produkt-Art: | Verbindungsklemmen-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,60* | € 44,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,21* | € 44,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,41* | € 88,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,25768* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|