Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weipu SP1312 / P 4 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): SP13 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736150-BP
Hersteller:
     WEIPU Connector
Herst.-Nr.:
     SP1312 / P 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weipu SP1312 / P 4 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): SP13 1 St.

IP68-Steckverbinder Serie SP13

Die Rundsteckverbinder Serie SP13 mit Schraubverriegelung sorgen für eine kompakte und sichere Verbindung, wenn ein Maß an Abdichtung gegen die Umgebung erforderlich ist. Die Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Dichtheit (2,0 m Wassertiefe für 1 Woche) aus. Für Anwendungen in der Netz- oder Signalübertragungen, für In- und Outdoor-Einsatz. UV-Beständig. Typische Anwendungen sind z. B. Navigations- und Radargeräte, Testgeräte, Datenkommunikationsgeräte, Protokollgeräte, Telemetriegeräte, Robotertechnik, Messgeräte, LED-Licht und Display im Outdoor-Bereich.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 13 mm · Gehäuse-Material: PPS · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 0.758 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): SP13 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Schraubverriegelung

Lieferumfang:
Mit Befestigungsmutter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt-Bereich:
0.758 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Weipu
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
SP13
Herst.-Teilenr.:
SP1312 / P 4
Typ (Hersteller-Typ):
SP1312 / P 4
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
0.758 mm²
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Einbaubohrung Ø:
13 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverriegelung
Gehäuse-Material:
PPS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,50*
Lager 102
201
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,52*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 13,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEIPU Connector
caps for SP1311 / SP1312
ab € 0,47*
Sonstiges
WEIPU Connector
SP1310 / S 4 I
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.