Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3917S Rundsteckhülse 4 mm² 6 mm² Stift-Ø: 5 mm Vollisoliert Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736633-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3917S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
rundsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 3917S Rundsteckhülse 4 mm² 6 mm² Stift-Ø: 5 mm Vollisoliert Gelb 1 St.

Rundsteckhülse isoliert

Technische Daten:
AWG max.: 10 · AWG min.: 12 · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Stift-Ø: 5 mm · Stützhülse: Nein · Temperaturbereich (Details): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
3917S
Typ (Hersteller-Typ):
3917S
AWG max.:
10
AWG min.:
12
Querschnitt (max.):
6 mm²
Stift-Ø:
5 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
4 mm²
Temperaturbereich (Details):
+70 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Rundsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3917S, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06609*
€ 0,09729*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,206*
Lager 102
395
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,231*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,24*
€ 44,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 52 36 SB
ab € 69,11*
Sonstiges
Toolcraft
1486609
ab € 25,90*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3922S
ab € 0,04629*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.