Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C146 10B003 002 4-1 Buchseneinsatz Heavy|mate® C146 Gesamtpolzahl 3 + PE 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736818-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10B003 002 4-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001284600
Amphenol
C146 10B003 002 4-1
Schwere Steckverbinder
Amphenol C146 10B003 002 4-1 Buchseneinsatz Heavy|mate® C146 Gesamtpolzahl 3 + PE 1 St.

Buchseneinsatz heavy,mate®

Die Steckverbinder der Serie C 146, auch schwere Rechteck-Steckverbinder genannt, sind für Anwendungen in rauer Industrieumgebung entwickelt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥500 · Bemessungsspannung: 250/400 V · Bemessungsstrom: 14/18 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.25 mm² · Polzahl: 3 · Serie (Steckverbinder Amphenol): Heavy|mate® C146 · Steckverbinder-Besonderheiten: versilberte Kontakte · Verschmutzungsgrad: 3 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Amphenol
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Amphenol):
Heavy|mate® C146
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.25 mm²
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
14/18 A
Bemessungsspannung:
250/400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥500
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Weitere Suchbegriffe: Tuchel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 14,69*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,70*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 22,85*
€ 31,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
C146 10R003 600 4
ab € 1,97*
Sonstiges
Amphenol
C146 10F003 000 4-1
ab € 2,77*
Sonstiges
Amphenol
C146 10R003 804 4-1
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.