Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3838.60 Flachsteckverteiler mit Abzweig Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-737038-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3838.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
vogt verbindungstechnik flachsteckv...
flachsteckverbinder
Vogt Verbindungstechnik 3838.60 Flachsteckverteiler mit Abzweig Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Messing 1 St.

Flachsteckverteiler unisoliert

Messing
6.3 mm x 0.8 mm
-

Ausstattung:
Mit 2 Abzweigsteckverbindern.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Messing · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Abzweig · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Abzweig
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3838.60
Typ (Hersteller-Typ):
3838.60
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Querschnitt (Details):
-
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3838.60, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 102
5747
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,283*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,24*
€ 6,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,283*
€ 0,337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3836A.67
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.