Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 6.6 mm 1.95 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738000-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     738000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Conrad Components Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 6.6 mm 1.95 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage DIN 45323


6.6 mm
1.95 mm

Flanschbuchse mit Schaltkontakt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Innen-Durchmesser: 6.6 mm · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 3 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Stift-Ø: 1.95 mm

Hinweis:
Für Stecker nach DIN 45323
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Conrad Components
Innen-Durchmesser:
6.6 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
738000
Typ (Hersteller-Typ):
738000
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
34 V
Stift-Ø:
1.95 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Bauform (Details):
Flansch
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000244940, Conrad Components, 738000, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.