Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 19040000 Tüllengehäuse M20 EPIC® H-B 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738969-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19040000
EAN/GTIN:
     4044773557862
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
LAPP 19040000 Tüllengehäuse M20 EPIC® H-B 10 1 St.

Tüllengehäuse, Kabeleingang gerade, Bolzen für Querbügel Serie H-B 10

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährten EPIC® H-B Serie aus.
Anwendungsgebiete:
Maschinen- und Schaltschrankbau, Veranstaltungstechnik, Kunststofftechnik, usw.

Technische Daten:
Gehäuse-Material: Metall · Gewinde-Maß: M20 · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder EPIC): EPIC® H-B 10 · Steckverbinder-Besonderheiten: Kabeleingang gerade,Bolzen für Querbügel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
Kabeleingang gerade | Bolzen für Querbügel
Serie (Steckverbinder EPIC):
EPIC® H-B 10
Gewinde-Maß:
M20
Herst.-Teilenr.:
19040000
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® H-B 10 TG M20
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse, 02050000245855, 04044773557862, 2050000245855, LAPP, 19040000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,961*
€ 6,321*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 6,34*
10
Frei Haus
ab € 5,111*
€ 6,511*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 7,37*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10193000
ab € 4,35*
Sonstiges
Lapp Kabel
10192000
ab € 4,411*
Sonstiges
Lapp Kabel
11285100
ab € 10,74*
Sonstiges
Lapp Kabel
11286100
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.