Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-0041-00-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739006-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0041-00-07
EAN/GTIN:
     4016138137491
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
binder 09-0041-00-07 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 1 St.

Rundsteckverbinder mit Schraubverriegelung

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Integrierte Kabelzugentlastung
· Transparenter Kabelknickschutz

Technische Daten:
AWG: 20 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Aluminium · Kabel-Ø (max.): 8 mm · Kabel-Ø (min.): 5 mm · Kontaktmaterial: versilbert · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 7 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schutzart: IP40 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart (Details): Schrauben · Weitere technische Daten: Tülle (Knickschutz): PVC · Messer: versilbert · Stifte vernickelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
7
Kabel-Ø-Bereich:
5 - 8 mm
Querschnitt-Bereich:
0.75 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
09-0041-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
09-0041-00-07
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
7
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
20
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Kabel-Ø (min.):
5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Verschlussart (Details):
Schrauben
Gehäuse-Material:
Aluminium
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 09-0041-00-07
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,19*
€ 25,61*
€ 4,00*
ab € 18,16*
€ 25,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 28,17*
€ 3,90*
ab € 20,71*
€ 28,96*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0042-00-07
ab € 22,11*
Zubehör
Binder
09-0044-00-07
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.