Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932 322-100-1 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): CA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-739324-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932 322-100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
932-Rundsteckverbinder
932-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 932
Serie 932 Steckverbinder
Hirschmann 932 322-100-1 Rundstecker Stecker, Einbau Gesamtpolzahl: 3 + PE Serie (Rundsteckverbinder): CA 1 St.

Steckverbinder für Netzspannung CA-Serie

Robuster, universeller Rundsteckverbinder für den allgemeinen Maschinenbau, Steuerungstechnik, Elektromedizin und die chemische Industrie. Internationale Zulassungen für weltweiten EinsatzVDE, UR, SEV, CSA.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kabel-Ø (min.): 12 mm · Kontaktmaterial: Ag · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Normen/Prüfzeichen: UL, VDE · Polzahl (num): 3 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): CA · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau · Verschlussart (Details): Schraubverschluss · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche CU Zn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
12 - 6 mm
Querschnitt-Bereich:
2.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
CA
Herst.-Teilenr.:
932 322-100-1
Typ (Hersteller-Typ):
CA 3 GS
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
UL|ツ| VDE
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kabel-Ø (min.):
12 mm
Kontaktmaterial:
Ag
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: CA-Steckverbinder, ca-steckverbinder 3polig, rundsteckverbinder 932, hirschmann ca-steckverbinder, 2050000246272, Hirschmann, 932 322-100-1, CA 3 GS, 115-1941
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,30*
Lager 102
908
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
934 125-100-1
ab € 4,48*
Sonstiges
Hirschmann
934 129-100-1
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.