Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BL 4-20-Z 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740144-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL 4-20-Z
EAN/GTIN:
     4016138143706
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 BL 4-20-Z 1 St.

Buchsenleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Anschlussstifte abgewinkelt · Trennbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PPS · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 125 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 11.94 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.50 mm · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 11.94 x 8.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.6 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
11.94 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Fischer Elektronik
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
20
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
BL 4-20-Z
Typ (Hersteller-Typ):
BL 4-20-Z
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.50 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PPS
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+200 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, BL 4-20-Z
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,01*
Lager 102
61
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,02*
7 Tage
61
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 19,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.