Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740153-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ZHR-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
JST Buchsengehäuse-Kabel ZHR Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 1.50 mm ZHR-5 1 St.

Buchsengehäuse ZHR

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 3.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Rastermaß: 1.50 mm · Serie (Steckverbinder): ZHR · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 3.4 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
3.4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
ZHR
Herst.-Teilenr.:
ZHR-5
Typ (Hersteller-Typ):
ZHR-5
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.50 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, jst stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 5 polig, JST, ZHR-5, 166-7257
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0315*
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0425*
1 Tag
53535
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0515*
€ 0,0826*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0345*
€ 0,0869*
Lager 102
468
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S5B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,0906*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B6B-ZR (LF)(SN)
ab € 0,123*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-490
ab € 369,56*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SZHSZH-30L-150
ab € 0,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.