Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0220 0135 Miniatur-Kupplungsdose Typ J, schwarz Schwarz Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740246-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0220 0135
EAN/GTIN:
     4016138621334
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0220 0135
B + B Thermo-Technik 0220 0135 Miniatur-Kupplungsdose Typ J, schwarz Schwarz Inhalt: 1 St.

Miniatur-Kupplungsdose Typ J, schwarz

DIN EN 50212

Mögliche Fehlmessungen durch Schwankungen der Umgebungstemperatur werden vermieden, da alle Kontakte aus Thermoelementmaterial hergestellt sind. Es bilden sich an den Verbindungsstellen keine neuen Thermoelemente. Die Thermoelement-Stecker sind polarisiert und deshalb verpolungssicher. Auch bei geöffnetem Gehäuse sind die Kontakte unverlierbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 23 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
B + B Thermo-Technik
Herst.-Teilenr.:
0220 0135
Typ (Hersteller-Typ):
0220 0135
Material (Details):
Kontaktmaterial Fe-CuNi
Ausführung (allgemein):
Kupplungsdose
Typ:
J
Normen/Prüfzeichen:
IEC 584
Anschluss (Details):
-
Temperaturbereich (Details):
-50 - +120 °C
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,45*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0220 0006
ab € 2,76*
Sonstiges
Lapp Kabel
161051-1
ab € 4,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
161030-1
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.