Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm VHR-2N 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740448-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
JST Buchsenleiste (Standard) VH Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm VHR-2N 1 St.

Buchsengehäuse Serie VH

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Vibrationssicherer Verriegelungsmechanismus. Führungsschienen am Gehäuse ermöglichen einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 14.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.86 mm · Rastermaß: 3.96 mm · Serie (Steckverbinder): VH · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.86 x 14.6 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.86 mm
Produktabmessung, Breite:
14.6 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
VH
Herst.-Teilenr.:
VHR-2N
Typ (Hersteller-Typ):
VHR-2N
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
3.96 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste, 02050000917783, JST, VHR-2N, 820-1172
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0545*
5
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0682*
1 Tag
1655586
100
€ 14,99*
ab € 0,0364*
€ 0,1018*
1
€ 6,90*
ab € 0,0449*
€ 0,1209*
Lager 102
15646
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,307*
€ 0,365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.