Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW AMJ-188-30101-CAT6 Modular Buchse, RJ45, CAT 6 AMJ-188-30101-CAT6 Buchse, Einbau horizontal Pole: 8P8C Sil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741555-BP
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AMJ-188-30101-CAT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 modularbuchse cat 6
rj45 steckverbinder
Modular Buchse, RJ45, CAT 6

Technische Daten:
Anzahl Ports: 1 x · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse · Typ (Hersteller-Typ): AMJ-188-30101-CAT6 · Weitere technische Daten: Kontakte: Phosphorbronze 6 µ Gold

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
ASSMANN WSW
Anzahl Ports:
1 x
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
AMJ-188-30101-CAT6
Ausführung (allgemein):
47|ツ|5º
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
1
Pole:
8P8C
Anschluss (Details):
Löten
Gehäuseart:
Polyester glasfaserverstärkt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat6, 2050000250286, ASSMANN WSW, AMJ-188-30101-CAT6, Modularstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 3,38*
Lager 102
190
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,89*
€ 21,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
P 129 S
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.