Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 21700547 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter Stecker, gewinkelt Polzahl: 9 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741873-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700547
EAN/GTIN:
     4044774759104
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Bus-Kabel
EPIC® Data PROFIBUS Steckverbinder mit Schnellanschluss

Die PROFIBUS Steckverbinder ermöglichen durch ihre einfache Konfektionierbarkeit eine einfache Installation. Der integrierte Abschlusswiderstand ermögllicht die flexible Gestaltung von PROFIBUS-Systemen mit der Möglichkeit einer problemlosen Erweiterung. Der Schalter übernimmt das Ein- und Ausschalten der Terminierung und ist extern bedienbar. Die PROFIBUS Steckverbinder können in der Automatisoerungstechnik, im Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau sowie der Steuerungstechnik eingesetzt werden. Pinbelegung Sub-D gemäß PROFIBUS. Die drei Zustand-LEDs zur Diagnose-Anzeige ermöglichen eine vereinfachte Fehlersuche.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): D-SUB-Stecker · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Herst.-Teilenr.: 21700547 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 5.25 V · Nennstrom: 12.50 A · Polzahl: 9 · Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP20 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: mit Betriebs- und Funktionsanzeige · Stecker-Norm: BUS-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Typ (Hersteller-Typ): EPIC® ED-PB-90-PG-LED-FC

Hinweis:
Alle Ausführungen sind vollständig kompatibel zum Marktstandard.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
12.5 A
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
D-SUB-Stecker
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Polzahl:
9
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
mit Betriebs- und Funktionsanzeige
Herst.-Teilenr.:
21700547
Typ (Hersteller-Typ):
EPIC® ED-PB-90-PG-LED-FC
Nennstrom:
12.50 A
Nennspannung:
5.25 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Übertragungsrate:
12 MBit/s
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,35*
€ 54,94*
€ 5,46*
ab € 42,45*
€ 54,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,63*
€ 55,15*
€ 4,00*
ab € 43,34*
€ 56,05*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 74,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.