Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120582 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741946-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120582
EAN/GTIN:
     4011376709400
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
bkl stiftleiste
BKL Electronic 10120582 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Stiftleiste Print-Montage gerade

RM 2,54 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Passend für (Details): Pfosten-Steckverbinder · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.2 mm · Produktabmessung, Länge: 8.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel kurz/lang · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.4 x 32 x 27.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27.2 mm
Produktabmessung, Länge:
8.4 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Marke:
BKL Electronic
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel kurz/lang
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
10120582
Typ (Hersteller-Typ):
10120582
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
-40 - +105 °C
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376709400, BKL Electronic, 10120582, wannenbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,57*
Lager 102
26
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,67*
6 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,97*
€ 26,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.