Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 30 006 5423 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742790-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 5423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Abdeckkappe 09 30 006 5423 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau

Lieferumfang:
Mit Befestigungsschnur

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Harting
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09 30 006 5423
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 6B-AK-LB
Material (Details):
Zink-Druckguss
Ausführung (allgemein):
Abdeckkappe|ツ| niedrige Bauform für 1-Längsbügel-Verriegelung
Gewindetyp:
-
Temperaturbereich (Details):
-40 - +125 °C
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, Harting, 09 30 006 5423, Han® 6B-AK-LB, 843-6397, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 13,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 13,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 10,6656*
€ 14,2656*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,86*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CHC 06 LG
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.